Startseite

LEGRAND - LEGFX50R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=50 RAL7035 - FX50R

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFX50R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=50 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Mit Muffe - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 25 M

EAN

8009561200111

Artikelnummer

LEGFX50R

Herstellernummer

FX50R

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Mit Muffe:

nein

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Innendurchmesser:

50 mm

Außendurchmesser:

57 mm

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: RAL 7035 Diametro interno: 50 Diametro esterno: 57

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie