Startseite

LEGRAND - LEGFX40N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=40 NERO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFX40N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=40 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 46.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561200074

Artikelnummer

LEGFX40N

Herstellernummer

FX40N

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

46.5 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

40 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 40 Diametro esterno: 46,5