LEGRAND - LEGF3500Z P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 - F3500Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 37464 mm²
Packung
3 M
EAN
3414972186421
Artikelnummer
LEGF3500Z
Herstellernummer
F3500Z
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
37464 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


