LEGRAND - LEGF3300C P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 C - F3300C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 22424 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972186865
Artikelnummer
LEGF3300C
Herstellernummer
F3300C
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22424 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink



