Startseite

LEGRAND - LEGF3200Z P31-BASE FORATA M/F L=3M 200X75 Z - F3200Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGF3200Z P31-BASE FORATA M/F L=3M 200X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15014 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414972186520

Artikelnummer

LEGF3200Z

Herstellernummer

F3200Z

Hersteller

BTI

Höhe:

77 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15014 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir