LEGRAND - LEGF3100G P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X75 GP - F3100G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7489 mm²
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972187121
Artikelnummer
LEGF3100G
Herstellernummer
F3100G
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7489 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau


