Startseite

LEGRAND - LEGCP8N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=6-12 NERO - CP8N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP8N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=6-12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Bündeldurchmesser - 6...12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 200 M

EAN

8009561090477

Artikelnummer

LEGCP8N

Herstellernummer

CP8N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

8 mm

Bündeldurchmesser:

6...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 6-12

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie