LEGRAND - LEGCP50N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=45-75 NERO - CP50N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Bündeldurchmesser - 45...75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
EAN
8009561090453
Artikelnummer
LEGCP50N
Herstellernummer
CP50N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
50 mm
Bündeldurchmesser:
45...75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...150 °C


