Startseite

LEGRAND - LEGCP5 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=4-8 GRIGIO - CP5

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP5 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=4-8 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 4...8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 200 M

Produktserien

EAN

8009561090422

Artikelnummer

LEGCP5

Herstellernummer

CP5

Hersteller

BTI

Bündeldurchmesser:

4...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 4-8