Startseite

LEGRAND - LEGCP30N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=26-45 NERO - CP30N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP30N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=26-45 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Bündeldurchmesser - 26...45 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

Produktserien

Guidacavi Calza CP

EAN

8009561090392

Artikelnummer

LEGCP30N

Herstellernummer

CP30N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

30 mm

Bündeldurchmesser:

26...45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 26-45