Startseite

LEGRAND - LEGCP30 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=26-45 GRIGI - CP30

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP30 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=26-45 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Bündeldurchmesser - 26...45 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8009561090385

Artikelnummer

LEGCP30

Herstellernummer

CP30

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

30 mm

Bündeldurchmesser:

26...45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 26-45

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie