LEGRAND - LEGCP25N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=21-35 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 21...35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561090354
Artikelnummer
LEGCP25N
Herstellernummer
CP25N
Hersteller
BTI
Bündeldurchmesser:
21...35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)