Startseite

LEGRAND - LEGCP15N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=12-23 NERO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP15N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=12-23 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 12...23 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561090316

Artikelnummer

LEGCP15N

Herstellernummer

CP15N

Hersteller

BTI

Bündeldurchmesser:

12...23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

15 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 12-23