Startseite

LEGRAND - LEGCP15 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=12-23 GRIGI - CP15

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP15 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=12-23 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Bündeldurchmesser - 12...23 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8009561090309

Artikelnummer

LEGCP15

Herstellernummer

CP15

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Bündeldurchmesser:

12...23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 12-23

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie