Startseite

LEGRAND - LEGCP10 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=7-15 GRIGIO - CP10

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP10 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=7-15 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Bündeldurchmesser - 7...15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8009561090231

Artikelnummer

LEGCP10

Herstellernummer

CP10

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Bündeldurchmesser:

7...15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 7-15

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie