Startseite

LEGRAND - LEGC3300Z P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 300X75 Z - C3300Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC3300Z P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 300X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 22424 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414972186551

Artikelnummer

LEGC3300Z

Herstellernummer

C3300Z

Hersteller

BTI

Höhe:

77 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22424 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir