LEGRAND - LEGC3200Z P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 200X75 Z - C3200Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15014 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972186636
Artikelnummer
LEGC3200Z
Herstellernummer
C3200Z
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15014 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink