Startseite

LEGRAND - LEGC3200G P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 200X75 GP - C3200G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC3200G P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 200X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

3414972187015

Artikelnummer

LEGC3200G

Herstellernummer

C3200G

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

15014 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P