LEGRAND - LEGC3150C P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 150X75 C - C3150C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11279 mm²
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972186940
Artikelnummer
LEGC3150C
Herstellernummer
C3150C
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11279 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink



