LEGRAND - LEGC3100C P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X75 C - C3100C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7489 mm²
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
3414972186971
Artikelnummer
LEGC3100C
Herstellernummer
C3100C
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7489 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink


