LEGRAND - LEGC2200Z P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 200X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
3414972186650
Artikelnummer
LEGC2200Z
Herstellernummer
C2200Z
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
15014 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige