Startseite

LEGRAND - LEGC2075Z P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 75X75 Z - C2075Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC2075Z P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 75X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 77 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5745 mm²

Packung

  • 2 M

EAN

3414972186513

Artikelnummer

LEGC2075Z

Herstellernummer

C2075Z

Hersteller

BTI

Höhe:

77 mm

Breite:

77 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5745 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir