LEGRAND - LEGC1150Z P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 150X75 Z - C1150Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 1000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11279 mm²
Packung
8 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
3414972186629
Artikelnummer
LEGC1150Z
Herstellernummer
C1150Z
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11279 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


