LEGRAND - LEGC1075G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 75X75 GP - C1075G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 77 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 1000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5745 mm²
Packung
12 M
EAN
3414972187084
Artikelnummer
LEGC1075G
Herstellernummer
C1075G
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
77 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5745 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau


