LEGRAND - LEGBT20 ACC. TAZ/TAIX-BOCCOLA PLAST GR TAZ D=20M - BT20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561089785
Artikelnummer
LEGBT20
Herstellernummer
BT20
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Boccola in poliammide PA6 rinforzato vetro per tubi TAZ e TAIX. Diametro esterno tubo: 20mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


