Startseite

LEGRAND - LEGAN200Z P31-CURVA IN SALITA 45D 200X75 Z - AN200Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAN200Z P31-CURVA IN SALITA 45D 200X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972276498

Artikelnummer

LEGAN200Z

Herstellernummer

AN200Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie