LEGRAND - LEGAM200Z P31-CURVA IN SALITA 90D 200X75 Z - AM200Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Richtungsänderung - steigend/fallend
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972225052
Artikelnummer
LEGAM200Z
Herstellernummer
AM200Z
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
100 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


