Startseite

LEGRAND - LEGAM075Z P31-CURVA IN SALITA 90D 75X75 Z - AM075Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAM075Z P31-CURVA IN SALITA 90D 75X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 75 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972224994

Artikelnummer

LEGAM075Z

Herstellernummer

AM075Z

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiterbreite:

75 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Zink

Innenradius:

100 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie