LEGRAND - LEGAI600Z P31-CURVA PIANA 90D CON TASCA 600X75 Z - AI600Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 100 mm
Farbe - Zink
Packung
1 ST
EAN
3414972189835
Artikelnummer
LEGAI600Z
Herstellernummer
AI600Z
Hersteller
BTI
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
100 mm
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


