Startseite

LEGRAND - LEGAHS47Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 300/200 H75 Z - AHS47Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAHS47Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 300/200 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972276788

Artikelnummer

LEGAHS47Z

Herstellernummer

AHS47Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie