Startseite

LEGRAND - LEGAHD39Z P31-RIDUZIONE DESTRA 200/100 H75 Z - AHD39Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAHD39Z P31-RIDUZIONE DESTRA 200/100 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972276450

Artikelnummer

LEGAHD39Z

Herstellernummer

AHD39Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie