Startseite

LEGRAND - LEGAF100Z P31-CURVA SX VAR. PIANO SALITA 100X75 Z - AF100Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAF100Z P31-CURVA SX VAR. PIANO SALITA 100X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972283229

Artikelnummer

LEGAF100Z

Herstellernummer

AF100Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

sonstige

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

Segmentbogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva sinistra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie