Startseite

LEGRAND - LEG86694 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=32MM - 86694

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86694 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=32MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - ja

  • Durchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561611825

Artikelnummer

LEG86694

Herstellernummer

86694

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

ja

Durchmesser:

32 mm

Ausführung:

stecken

Curva TAIX a 90 gradi; ricavate da tubo TAIX. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088. Diametro esterno tubo: 32mm