LEGRAND - LEG86398 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=63MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - Steck
Durchmesser - 63 mm
Werkstoffgüte - Stahl
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8009561611801
Artikelnummer
LEG86398
Herstellernummer
86398
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
63 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberfläche poliert:
ja
Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 63mm


