LEGRAND - LEG86394 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=32MM - 86394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Oberfläche poliert - ja
Durchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561611795
Artikelnummer
LEG86394
Herstellernummer
86394
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberfläche poliert:
ja
Durchmesser:
32 mm
Ausführung:
stecken
Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 32mm


