Startseite

LEGRAND - LEG86392 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=20MM - 86392

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86392 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Oberfläche poliert - ja

  • Durchmesser - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TAZ

EAN

8009561130067

Artikelnummer

LEG86392

Herstellernummer

86392

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Oberfläche poliert:

ja

Durchmesser:

20 mm

Ausführung:

stecken

Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 20mm