LEGRAND - LEG84370 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M16 D=4-8 GRIGIO - 84370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 19 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561208834
Artikelnummer
LEG84370
Herstellernummer
84370
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


