LEGRAND - LEG84315N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG21 D=13-18 NER - 84315N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 15 mm
Schlüsselweite - 33 mm
Packung
35 ST
Produktserien
PSP
EAN
8009561336902
Artikelnummer
LEG84315N
Herstellernummer
84315N
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


