Startseite

LEGRAND - LEG8313240 Eckkupplung H=100 - 8313240

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8313240 Eckkupplung H=100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - einschnappbar

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

GLO-4

EAN

8009561568822

Artikelnummer

LEG8313240

Herstellernummer

8313240

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

einschnappbar

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Giunto a snodo orizzontale. Zincato sendzimir