LEGRAND - LEG8312500 Trennwand H=100 3M V - 8312500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 100 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8009561568594
Artikelnummer
LEG8312500
Herstellernummer
8312500
Hersteller
BTI
Trennwandhöhe:
100 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Separatore lunghezza 3 m. Zincato sendzimir


