LEGRAND - LEG8261150 Abdeckplatte Kabelrinne 2M 500, Tauchfeu - 8261150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelleiter - ja
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Packung
2 M
Produktserien
EAN
8009561568495
Artikelnummer
LEG8261150
Herstellernummer
8261150
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Coperchio rettilineo. Larghezza 500 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione



