LEGRAND - LEG8261140 Abdeckplatte Kabelrinne 2M 400, Tauchfeu - 8261140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelleiter - ja
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Packung
2 M
Produktserien
GLO-4
EAN
8009561568488
Artikelnummer
LEG8261140
Herstellernummer
8261140
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Coperchio rettilineo. Larghezza 400 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione



