LEGRAND - LEG8261120 Abdeckplatte 2M 200, Tauchfeuerverzinkt - 8261120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelleiter - ja
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Packung
2 M
EAN
8009561568464
Artikelnummer
LEG8261120
Herstellernummer
8261120
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Coperchio rettilineo. Larghezza 200 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


