LEGRAND - LEG82449 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M63 D=52 - 82449

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
3 ST
EAN
8009561205642
Artikelnummer
LEG82449
Herstellernummer
82449
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65...65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
51 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
61 mm
Gewindelänge:
11 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


