LEGRAND - LEG82447 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M40 D=35 - 82447
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - 45°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561205604
Artikelnummer
LEG82447
Herstellernummer
82447
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
35 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
45°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


