LEGRAND - LEG82354 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 12-NPT1/2 - 82354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
8009561118935
Artikelnummer
LEG82354
Herstellernummer
82354
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gewindelänge:
14.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


