LEGRAND - LEG82349 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M63 D=52 - 82349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561551251
Artikelnummer
LEG82349
Herstellernummer
82349
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Gewindelänge:
20 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


