LEGRAND - LEG8211160 Deckel Kabelrinne 600 L2000mm Sendzimirv - 8211160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelleiter - ja
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Packung
2 M
EAN
8009561568457
Artikelnummer
LEG8211160
Herstellernummer
8211160
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Coperchio rettilineo. Larghezza 600 mm. Lunghezza 2 m. Zincato sendzimir
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


