LEGRAND - LEG82101 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G3/8 D=1 - 82101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
2000 Metal
EAN
8009561117815
Artikelnummer
LEG82101
Herstellernummer
82101
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gewindelänge:
10 mm


