Startseite

LEGRAND - LEG82063 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 102-NPT4 - 82063

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82063 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 102-NPT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561117662

Artikelnummer

LEG82063

Herstellernummer

82063

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65...65

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

102 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

115 mm

Gewindelänge:

21 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 102mm - Filettatura: NPT 4